Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Inneneimer, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Inneneimer, schwa
Tretabfallsammler, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Inneneimer, schwa
Tretabfallsammler, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Inneneimer, schwa
Tretabfallsammler, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Inneneimer, schwa
Artikel-Nr.:
     369-E1989820
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     340330
EAN/GTIN:
     4260058031838
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
· Bewährte Technik in edler Optik · Inkl. Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Volumen:
30 l
Fußpedal:
ja
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l, tretabfalleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 75,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 75,99*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 66,40*
€ 89,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 90,23*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 92,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
59820
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.