Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Spaltleder/Lederoptik, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Spaltleder/Lederoptik, s
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Spaltleder/Lederoptik, s
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Spaltleder/Lederoptik, s
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Spaltleder/Lederoptik, s
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Spaltleder/Lederoptik, s
Artikel-Nr.:
     369-E1990963
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Club SP-01
EAN/GTIN:
     5901747003277
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel leder
· Stabile, hochwertige Unterkonstruktion · Vollgepolstert · Integrierte Armlehnen
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
505 mm
Abmessung Höhe:
770 mm
Farbe Gestell:
-
Sitzfläche Höhe:
455 mm
Abmessung Breite:
590 mm
Scheuertouren Bezug:
0
Anzahl Sitze:
1 Stück
Sitzfläche Tiefe:
500 mm
Material Bezug:
Echtleder
Sitzfläche Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, nowy styl besuchersessel, Sitzmöbel, Besucherstühle, Besucherstuhl, Polstermöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 284,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 301,68*
€ 363,65*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.