Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus Holz
Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus Holz
Artikel-Nr.:
     369-E1993052
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     HB2AN1650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316443236
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).br/b∙ 2 Seitenwände/b, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachsebr/br/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./bbr/br/∙ Holz-Bodenplatte, gehobelt natur, mit 4 Deckbrettern und 2 Holzunterzügen, Ecken mit verzinkten Eckbeschlägen verstärkt
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
0,0 kg
Farbe Gestell:
verzinkt
Aussenmaß Breite:
720 mm
Aussenmaß Höhe:
1830 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Aufbauten Rollbox:
2 Wände
Ladefläche Länge:
810 mm
Material Wände:
Stahlrohr
Rad-Ø:
108 mm
Außenmaß Länge:
810 mm
Material Bodenplatte:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
natur
Nutzhöhe:
1.650 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 169,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 178,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,19*
€ 198,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 200,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 217,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 29,83*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,19*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55325
ab € 15,99*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55509
ab € 16,48*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22657
ab € 15,89*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55041
ab € 21,63*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55043
ab € 26,05*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32833
ab € 15,65*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55507
ab € 17,17*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32503
ab € 17,31*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22135
ab € 18,48*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22042
ab € 21,85*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22177
ab € 26,76*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32483
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.