Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne SOFT GRIP, 1,5 l, mit rutschfestem Griff, Quick-Tip-Verschluss, Ede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne SOFT GRIP, 1,5 l, mit rutschfestem Griff, Quick-Tip-Verschluss, Ede
Isolierkanne SOFT GRIP, 1,5 l, mit rutschfestem Griff, Quick-Tip-Verschluss, Ede
Isolierkanne SOFT GRIP, 1,5 l, mit rutschfestem Griff, Quick-Tip-Verschluss, Ede
Isolierkanne SOFT GRIP, 1,5 l, mit rutschfestem Griff, Quick-Tip-Verschluss, Ede
Artikel-Nr.:
     369-E1993627
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     80714499
EAN/GTIN:
     4255610504585
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
· Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben · Portionsgenaue Einhandbedienung durch Quick-Tip-Verschluss · Platzsparendes Format · Ideal für Büro und Gastronomiebr/bQuick-Tip-Verschluss/bbr/· Patentierte Verschlusstechnik bietet höchsten Bedienkomfortbr/· Praktische Einhandbedienung zum portionsgenauen Einschenkenbr/· Ausgereifte Membrantechnik: Flüssigkeit fließt nicht durch den Deckel br/· Hygienisch und leicht zu reinigenbr/br/∙ Qualität genießen ∙ Hochwertige doppelwandige Glas- und Edelstahlkolben garantieren eine optimale und konstante Warm- und Kalthaltung ∙ Für Isoliergefäße existiert die Norm DIN EN 12546-1, in der sowohl die mechanischen Eigenschaften (Grifffestigkeit, Dichtigkeit, Standfestigkeit etc.) wie auch die thermischen Eigenschaften (Warmhaltefähigkeit) definiert werden ∙ Der folgenden Aufstellung können die Mindesttemperaturen für mit 95°C bis zum Maximum befüllten Isoliergefäße entnommen werden ∙ Dabei ist interessant zu wissen, dass Temperaturen von ca. 65°C noch als heiß empfunden werden ∙ Alle unsere Isolierkannen übertreffen deutlich die von der Norm geforderten Warmhaltebestimmungen - teilweise sogar um über 20%br/bMindesttemperatur nach 6 Stunden/bbr/Inhalt in ml / Isolierkannenbr/201 - 400 / 60°Cbr/401 - 600 / 65°Cbr/601 - 800 / 70°Cbr/801 - 1200 / 75°Cbr/ ≥1200 / 78°Cbr/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./b
Weitere Informationen:
Volumen:
1.5 l
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Quick Tip
Farbe:
Edelstahl/schwarz
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne 1,5 l schwarz, isolier kanne, isolier-kanne 1,5l, Bewirtung, Isolierkannen, Kannen, Thermoskannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 48,42*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 42,90*
€ 57,12*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.