| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E405462 Herst.-Nr.: E405462 EAN/GTIN: 4250063618056 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacken, zweifarbig Material 95% Polyester/5% Elasthan ∙ Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss im Eingriff ∙ 1 Brusttasche mit Reißverschluss im Eingriff ∙ Winddicht und atmungsaktiv ∙ Mit Kapuze mit Kordelzug, per Reißverschluss abtrennbar ∙ Frontreißverschluss und Kordelzug im Saum ∙ Hoher Tragekomfort ∙ Farbe grau/leuchtorange E 405485-490 in wintergefütterter Ausführung Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau/leuchtorange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke l, soft shell jacke, softshell-jacke grau, Waldarbeiter-Jacken, Forstschutzbekleidung, Waldarbeiter-Bekleidung, Forstschutz-Softshell-Jacken, Softshell-Jacken, Softshelljacken, Arbeitsjacken, Jacken |
| | |
| |