Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACTOR Säbelsägeblätter F 922BF für Metall Bi-Metall VE25,150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACTOR Säbelsägeblätter F 922BF für Metall Bi-Metall VE25,150 mm
FACTOR Säbelsägeblätter F 922BF für Metall Bi-Metall VE25,150 mm
FACTOR Säbelsägeblätter F 922BF für Metall Bi-Metall VE25,150 mm
FACTOR Säbelsägeblätter F 922BF für Metall Bi-Metall VE25,150 mm
Artikel-Nr.:
     369-E417792
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E417792
EAN/GTIN:
     4250345534869
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Säbelsägeblätter "Bi-Metall"Säbelsägeblätter "BiMetall" F 611 DFUniversal für HOLZ / METALLAusführung: Universal-Aufnahme, passend für Säbelsägen und Fuchsschwänze von Atlas-Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil etc. ∙ Verpackt in Kunststoffröhre mit 25 oder 100 Sägeblättern Sägeblattmaterial: Bi-Metall: hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HSS-Schneide und HCS-Träger, stark erhöhte Lebensdauer für Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt: relativ rauher Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: feiner Schnitt bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt (in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen) Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt (in weichem und/oder dickem Material wie Holz- und Kunststoff)
Weitere Informationen:
Zahnteilung:
1,8 mm
Bezeichnung:
F 922 BF
verzahnte Länge:
130 mm
Material Metall:
2 - 8
Ausführung:
BiM, gefräst, gewellt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Maschinen-Sägeblätter, Maschinensägeblätter, Maschinensägeblatt, Maschinen-Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.