Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.2 senkrechter Fuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E427208
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93229
EAN/GTIN:
     4020772093228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Eigenschaften: mit senkrechtem FußTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· C: 26mm· D: 5,6mm· Andrückschraube: M6 x 35· HW min.: 15mm· L1: 164mm· F1: 1kN· Gesamthöhe: 59mm· L: 12,7mm· O: 5mm· a*: 90°· Bauart: senkrechter Fuß· F: 16mm· P: 38mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 22mm· H1: 61mm· H2: 68mm· M1: 34mm· I: 13,2mm· F2: 1,2kN· B: 64mm· E: 32mm· M: 29,5-34mm· H: 40mm· N: 21mm· Gesamtlänge: 162mm· D1: 5,6mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 11,54*
€ 15,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,54*
€ 15,01*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 15,71*
4 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 12,66*
€ 16,37*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 24,44*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.