Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.2 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.2 Winkelfuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.2 Winkelfuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.2 Winkelfuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.2 Winkelfuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E427212
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93328
EAN/GTIN:
     4020772093327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Eigenschaften: mit WinkelfußTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· A: 6,2mm· C: 20mm· D: 5,6mm· a: 90°· Andrückschraube: M6 x 35· L1: 162mm· H1: 94mm· F1: 1kN· H2: 68mm· Gesamthöhe: 94mm· Bauart: Winkelfuß· I: 13,2mm· F2: 1,2kN· F: 10,5mm· B: 52mm· P: 32mm· K: 6mm· E: 32mm· M: 25,5mm· H: 73mm· N: 37mm· Gesamtlänge: 162mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 15,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,73*
€ 16,00*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 16,65*
4 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 13,75*
€ 17,38*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 26,73*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.