Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.3 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.3 Winkelfuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.3 Winkelfuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.3 Winkelfuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.3 Winkelfuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E427213
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93336
EAN/GTIN:
     4020772093334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Eigenschaften: mit WinkelfußTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· A: 8mm· C: 24mm· D: 6,8mm· a: 90°· Andrückschraube: M8 x 45· L1: 206mm· H1: 86,5mm· F1: 1,8kN· H2: 86mm· Gesamthöhe: 86mm· Bauart: Winkelfuß· I: 15mm· F2: 2,5kN· F: 6,5mm· B: 59mm· P: 38mm· K: 7mm· E: 37mm· M: 28,5mm· H: 70mm· N: 42,5mm· Gesamtlänge: 206mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 15,48*
€ 19,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,46*
€ 19,29*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 16,43*
€ 20,34*
4 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 16,73*
€ 21,21*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 32,83*
€ 39,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.