| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E431010 Herst.-Nr.: E431010 EAN/GTIN: 4029713018238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präzisions-Dreipunkt-Innenmessschrauben, Analog Ausführung: Genauigkeit nach DIN 863-4 ∙ Messkopf selbstzentrierend, mit drei Messbacken, jeweils um 120° versetzt ∙ Messspindel gehärtet und geschliffen ∙ Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm ∙ Ableseteile mattverchromt ∙ Mit Schnelltrieb mit integrierter Kupplung ∙ Mit Gefühlsratsche ∙ Ab Messbereich 12 mm für Messungen bis Bohrungsgrund ∙ Ab Messbereich 40 mm Messköpfe aus Aluminium ∙ Lieferung mit Einstellring im Kunststoffetui mit rückführbarem Kalibrierzertifikat für Messschraube und Einstellring Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12,0 mm von Durchgangs- und Sacklochbohrungen, bei Sacklochbohrungen bis Bohrungsgrund inklusive! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steigung: | 0,5 mm | Messtrommel-Ø: | 25 mm | Messtiefe: | 79 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 456,09* | € 520,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 494,78* | € 564,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 499,55* | € 567,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 492,57* | € 585,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 614,92* | € 687,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|