| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E431031 Herst.-Nr.: E431031 EAN/GTIN: 4029713019570 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digital-Universal-Messschieber DIGI-MET® - IP 65 Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm ∙ Aus rostfreiem Stahl ∙ Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB ∙ Geschütztes Messsystem nach IP 65 ∙ Großes LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm (bei 300 mm) oder 12,5 mm (bei 500 mm) ∙ Mit Feststellschraube ∙ Ein/Aus-Druckknopf ∙ QuickStart- und QuickLock-Funktion für einmaliges 0-Setzen ∙ "0"-Stellung an jeder Position ∙ Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar ∙ PRESET-Funktion zur Messwertvoreinstellung ∙ Lieferung im Holzetui (ohne Messeinsätze) Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen ∙ Besonders rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen Geeignet für Messeinsätze mit Gewinde M 2,5 - Messeinsätze müssen separat bestellt werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 10 mm | Innenmaß min.: | 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Präzisions-Messschieber, Digital-Werkstatt-Messschieber, Digital-Werkstattmessschieber, Digital-Universal-Messschieber, Digital-Universalmessschieber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 472,73* | € 511,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 512,82* | € 552,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 512,84* | € 553,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 517,20* | € 556,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 638,15* | € 682,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|