Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart, var. Date


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart, var. Date
DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart, var. Date
DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart, var. Date
Artikel-Nr.:
     369-E431055
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1360716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET- IP 67
Ausführung: Genauigkeit nach DIN 862 ∙ Aus rostfreiem Stahl, gehärtet ∙ Schutzart IP 67 nach EN 60529 ∙ Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB ∙ LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 7,5 mm bis 500 mm, 12,5 mm bis 2000 mm ∙ Mit gerader Messstange und Feststellschraube ∙ Ein/Aus-Druckknopf ∙ QuickStart- und QuickLock-Funktion für einmaliges "0"-Setzen ∙ "0"-Setzen an jeder Position möglich ∙ Maßeinheit vom "mm" auf "inch" umschaltbar ∙ Lieferung mit Kalibirierungs-Zertifikat im Holzetui
Anwendung: Für rasches, sicheres und fehlerfreies Tiefenmessen von Bohrungen, Absätzen usw.
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, 150 mm digitaler messschieber helios preisser, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Digital-Tiefen-Messschieber, Digital-Tiefenmessschieber, digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,98*
€ 343,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 343,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,30*
€ 348,23*
Lager 369
Frei Haus
ab € 306,45*
€ 353,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,17*
€ 368,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.