| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E431066 Herst.-Nr.: E431066 EAN/GTIN: 4029713019884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® - IP 67 Ausführung: Genauigkeit nach DIN 862 ∙ Aus rostfreiem Stahl ∙ Induktives Messsystem mit Schutzart IP 67 nach EN 60529 ∙ Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit ∙ Großes LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm ∙ Mit Feststellschraube ∙ Ein/Aus-Druckknopf ∙ QuickLock- und QuickStart-Funktion für einmaliges 0-Setzen ∙ Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar ∙ PRESET-Funktion ∙ Lieferung mit Kalibrierungs-Zertifikat im Etui Anwendung: Für rasches, sicheres und fehlerfreies Tiefenmessen von Bohrungen, Absätzen usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brückenlänge: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 300mm, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, Digital-Tiefen-Messschieber, Digital-Tiefenmessschieber, Tiefenmessschieber, digital |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 419,83* | € 462,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 409,59* | € 462,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 421,61* | € 462,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 422,86* | € 464,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 440,16* | € 482,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|