Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen für Satiniermaschinen, Korund, 100 x100 mm, K 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifhülsen für Satiniermaschinen, Korund, 100 x100 mm, K 180
Schleifhülsen für Satiniermaschinen, Korund, 100 x100 mm, K 180
Artikel-Nr.:
     369-E445106
Hersteller:
     GeBrax
Herst.-Nr.:
     100100180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen
Ausführung: Zylindrisches Schleifband, Normalkorund ∙ Für groben und mittleren Schliff
Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen ∙ Zum leichten Entgraten, Reinigen, Feinschleifen von kleinen und großen Flächen aus rostfreiem Stahl, NE-Metall, Aluminium, Kunststoff etc. ∙ Verwendung mit Expansionswalze
Weitere Informationen:
Kopf-Ø x Höhe:
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen 100 x 100 mm, schleifring, Schleifband, Schleifbänder, Schleifmittel für Satiniermaschinen, Schleifhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.