Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 16 mm
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 16 mm
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 16 mm
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 16 mm
Artikel-Nr.:
     369-E487101
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1624.016.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer
Forstnerbohrer "Prima-Bormax"
Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl ∙ Mit auswechselbarer Zentrierspitze bzw. Vorbohrer,
Hauptschneide und gezahnten Umfangschneiden in Wellenform ∙ Höhere Standzeiten gegenüber Standard-Forstner- oder Kunstbohrer
Anwendung: Zum Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten und
MDF-Platten · Für den Einsatz in Zimmerei-, Schreinerei- und Holzbaubetrieben etc. sowie für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Bohr-Ø:
16 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 16 mm, Holzbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 28,02*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,61*
€ 28,19*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,59*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 24,26*
€ 32,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 24,96*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.