Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 25 mm
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 25 mm
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 25 mm
Forstnerbohrer Staketen Bormax, Bohr-D. 25 mm
Artikel-Nr.:
     369-E487104
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1624.025.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer famag ø25
Forstnerbohrer "Prima-Bormax"
Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl ∙ Mit auswechselbarer Zentrierspitze bzw. Vorbohrer,
Hauptschneide und gezahnten Umfangschneiden in Wellenform ∙ Höhere Standzeiten gegenüber Standard-Forstner- oder Kunstbohrer
Anwendung: Zum Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten und
MDF-Platten · Für den Einsatz in Zimmerei-, Schreinerei- und Holzbaubetrieben etc. sowie für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Bohr-Ø:
25 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, astlochbohrer 25 mm, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,13*
€ 32,79*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 24,34*
€ 33,11*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 27,39*
€ 37,18*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 28,72*
€ 38,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 29,51*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.