Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroseilwinde mit Hubseil 50 m, Betriebsendschalter, Abdeckung, Traglast 990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroseilwinde mit Hubseil 50 m, Betriebsendschalter, Abdeckung, Traglast 990
Elektroseilwinde mit Hubseil 50 m, Betriebsendschalter, Abdeckung, Traglast 990
Elektroseilwinde mit Hubseil 50 m, Betriebsendschalter, Abdeckung, Traglast 990
Elektroseilwinde mit Hubseil 50 m, Betriebsendschalter, Abdeckung, Traglast 990
Elektroseilwinde mit Hubseil 50 m, Betriebsendschalter, Abdeckung, Traglast 990
Artikel-Nr.:
     369-E495287
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     VB-H62139-00
EAN/GTIN:
     4250450438380
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Hub- und Zugseilwinde für den Materialtransportbr/· Hocheffizientes Stirnradgetriebe mit Drehstrombremsmotor · Gerillte Seiltrommel · Inkl. 50 m Hubseil· Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis und separater Ansteuerung der Bremse · Betriebsendschalter zum freien Festlegen der Abschaltpositionen · Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung · Netzstecker an 3 m Zuleitung · Dokumentation, Prüfbuch und EG-Einbauerklärung br/br/· Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min.) · Bis zu 150 Betätigungen pro Stunde · Schutzart IP55, Strahlwasser allseitig · Triebswerkgruppe M3 (1Bm), z. B. 10 Jahre täglich 1 Stunde mittlere Belastungen br/bAusführung:/b Seilwinde im bmodularen/b bBaukastensystem/b zum Heben, Senken und Ziehen unterschiedlicher Lasten ∙ Serienmäßig ist das bStirnradgetriebe/b mit einem bDrehstrombremsmotor/b ausgestattet ∙ Motor (Triebwerksgruppe 1 Bm) entspricht der bSchutzklasse IP 55/b - als b400 V Drehmstrom- /b oder b230 V Wechselstrom /berhältlich ∙ Mit bÜberlastschutz/b und bTemperaturüberwachung/b ∙ Seilablauf kann in alle Richtungen erfolgen ∙ Mit bTrommel- /bundb /b bSeitenschutz/b ∙ Handsteuertaster mit 3 m Zuleitungbr/br/bAnwendung: /bFür den ständigen Einsatz im Freienbr/br/· Betriebsspannung 1 Phase, 230 V, 50 Hz (Wechselstrom)br/bHubkraft bis max. Hub-/Zugweg kg/m/bbr/1. Lage: 990/7 br/2. Lage: 865/16br/3. Lage: 770/26br/4. Lage: 695/39br/5. Lage: 630/51br/6. Lage: 580/65br/7. Lage: 535/81br/br/bSeilgeschwindigkeit ca. m/min/bbr/1. Lage: 8 br/2. Lage: 9br/3. Lage: 10br/4. Lage: 11br/5. Lage: 12br/6. Lage: 13br/7. Lage: 14
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
230 V
Material:
Stahl
Seilaufnahme:
50 m
Motorleistung:
1,5 kW
Gewicht:
110,0 kg
Seil-Ø:
8 mm
Seillänge:
50 m
Seilgeschwindigkeit bei Volllast:
8 - 14 m/min
Hublast:
990 kg
Farbe:
blau/grau
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Seilwinden, Winden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.570,85*
€ 4.791,82*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.028,22*
€ 5.249,94*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.438,58*
€ 5.664,34*
Lager 369
Frei Haus
ab € 5.689,01*
€ 5.927,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.927,01*
€ 7.053,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.889,03*
€ 7.007,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.749,27*
€ 6.841,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.699,03*
€ 6.781,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.689,01*
€ 6.769,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.