Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Artikel
Akku 18 V 4,0 Ah Li-Power Akku ROTHENBERGER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6001950
Hersteller:
Rothenberger
Herst.-Nr.:
1000001653
EAN/GTIN:
4004625407202
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Eigenschaften: patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie · permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer · prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement · lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
... >
Elektrotechnik
>
Akkus/Akkuzellen
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
werkzeugakku liion 18v
,
akku für werkzeug
,
18 v ersatzakkus für werkzeug
,
Accu Bird
,
Akku
,
Fire Bird
,
Power Bird
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 27MTZ
7 Tage
518
€ 4,90*
ab € 94,18*
€ 104,73*
Lager 1498
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 95,76*
€ 107,17*
Lager 2478
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 107,68*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 98,42*
€ 109,77*
Lager 369
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 132,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP Area 10 Connect Schwarz, Weiß LED 84 W
SCANGRIP
03.6103C
ab € 193,20*
Sonstiges
SCANGRIP Area 6 Connect LED Schwarz
SCANGRIP
03.6108C
ab € 117,37*
Sonstiges
SCANGRIP Nova 10 Connect Schwarz 75 W COB LED D
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,66*
Sonstiges
SCANGRIP Nova 2 Connect Schwarz 16 W COB LED D
SCANGRIP
03.6100C
ab € 65,25*
Sonstiges
SCANGRIP Nova 4 Connect Schwarz 30 W COB LED D
SCANGRIP
03.6101C
ab € 122,99*
Sonstiges
SCANGRIP Tower 5 Connect Schwarz 45 W LED E
SCANGRIP
03.6105C
ab € 161,47*
Sonstiges
SCANGRIP Vega 2 Connect Schwarz 20 W LED G
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,89*
Sonstiges
SCANGRIP Vega 4 Connect Schwarz 40 W LED F
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,69*
Sonstiges
LED-Strahler BASIC CONNECT 97 W 1000 lm 5,2 Ah 18 V IP30 SCANGRIP
SCANGRIP
03.6109C
ab € 41,34*
Sonstiges
LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30 SCANGRIP
SCANGRIP
03.6111C
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen