Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6002550 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448652915 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Schiebebügel waagerechtEigenschaften: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kgTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 29kg· Gestell: Stahlrohr· Gesamtbreite: 511mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg· Rad-Ø: 125mm· Bereifung: TPE· Gesamtlänge: 1020mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 181,21* | € 221,4052* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,70* | € 250,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,51* | € 258,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 166,74* | € 262,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 232,40* | € 271,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|