Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DCMT 070204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Box  
Produktinformationen
Wendeschneidplatte DCMT 070204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT
Wendeschneidplatte DCMT 070204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT
Wendeschneidplatte DCMT 070204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT
Wendeschneidplatte DCMT 070204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6002778
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448613893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Hinweise: Bearbeitung mittelEigenschaften: zur mittleren Bearbeitung = MTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· d: 6,35mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,4mm· d1: 2,8mm· s: 2,38mm· l: 7,8mm· Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 205 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 165 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 155 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Box
ab 5 Boxen
€ 51,39*
€ 61,1541
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.