Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M18x2,5mm HSS-E 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen Form B M18x2,5mm HSS-E 6g PROMAT
Schneideisen Form B M18x2,5mm HSS-E 6g PROMAT
Schneideisen Form B M18x2,5mm HSS-E 6g PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6003158
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448602927
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · rost-, hitze- und säurebeständige Stähle · Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte FormTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS-E· Höhe: 18mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 27,15*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,15*
€ 27,58*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 21,94*
€ 29,36*
2 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 22,28*
€ 29,62*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 24,35*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867845
ab € 9,83*
Ähnlich
PROMAT
4000867846
ab € 12,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867847
ab € 13,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867848
ab € 19,07*
Ähnlich
PROMAT
4000867840
ab € 6,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867841
ab € 4,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867842
ab € 4,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867843
ab € 5,85*
Ähnlich
PROMAT
4000867844
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.