Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M16x1,5mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen Form B M16x1,5mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M16x1,5mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M16x1,5mm HSS 6g PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6003227
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448523574
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte FormTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 14mm DIN EN 22568
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 8,30*
€ 11,58*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 11,89*
2 Tage
33
1
€ 6,80*
ab € 9,28*
€ 12,86*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 9,95*
€ 13,82*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 11,01*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867764
ab € 3,07*
Ähnlich
PROMAT
4000867763
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867766
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867767
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867765
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000867768
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867770
ab € 8,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867771
ab € 8,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867772
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.