Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M20x2,5mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen Form B M20x2,5mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M20x2,5mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M20x2,5mm HSS 6g PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6003239
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448418450
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte FormTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 18mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
59
1
€ 5,49*
ab € 8,16*
€ 11,80*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 12,04*
2 Tage
65
1
€ 6,80*
ab € 9,23*
€ 12,85*
2 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 9,98*
€ 13,81*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,66*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867744
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867746
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867748
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867752
ab € 13,37*
Ähnlich
PROMAT
4000867754
ab € 13,33*
Ähnlich
PROMAT
4000867743
ab € 43,33*
Ähnlich
PROMAT
4000867760
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867761
ab € 1,83*
Ähnlich
PROMAT
4000867762
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.