Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M4x0,7mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen Form B M4x0,7mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M4x0,7mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M4x0,7mm HSS 6g PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6003252
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448418368
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte FormTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 5mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,14*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,33*
2 Tage
61
1
€ 6,80*
ab € 1,61*
€ 2,34*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 1,72*
€ 2,49*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867740
ab € 3,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867742
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867737
ab € 17,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867739
ab € 20,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867741
ab € 41,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867733
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867735
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867736
ab € 1,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867738
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.