Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M3x0,5mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen Form B M3x0,5mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M3x0,5mm HSS 6g PROMAT
Schneideisen Form B M3x0,5mm HSS 6g PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6003253
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448418351
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte FormTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 5mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,30*
3 Tage
98
1
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,32*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,59*
€ 2,35*
2 Tage
76
1
€ 5,59*
ab € 1,71*
€ 2,49*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867740
ab € 3,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867742
ab € 4,77*
Ähnlich
PROMAT
4000867737
ab € 17,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867739
ab € 20,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867741
ab € 42,01*
Ähnlich
PROMAT
4000867734
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867735
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867736
ab € 1,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867738
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.