Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche LxB2000x1000 mm, Tragla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche LxB2000x1000 mm, Tragla
Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche LxB2000x1000 mm, Tragla
Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche LxB2000x1000 mm, Tragla
Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche LxB2000x1000 mm, Tragla
Artikel-Nr.:
     369-E6010704
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     E6010704
EAN/GTIN:
     4250448504691
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
schwerlastanhänger luftreifen
industrieanhänger
· Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion · Lackierung in RAL 2004 reinorange · Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc. · Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · Schwerlasträder mit Kugellagerung · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h· Äußerst wendig · Lenkeinschlag 45° · Kippsicher · Annähernd spurtreuer Lauf im Zug (abhängig vom Zugfahrzeug)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Rad-Ø:
410 mm
Farbe Gestell:
RAL 2004 reinorange
Lenkung:
4-Rad-Achsschenkel
Traglast:
2000 kg
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Bereifung:
Luft
Ladefläche L x B:
2.000 x 1.000 mm
Ladehöhe:
540 mm
Gestellfarbe:
RAL 2004 reinorange
Länge:
2000 mm
Raddurchmesser:
410 mm
Ladefläche Breite:
1.000 mm
Ladefläche Länge:
2.000 mm
Breite:
1000 mm
Aufbau Ladefläche:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Pritschenwagen, Wagen, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.817,78*
€ 3.054,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.360,36*
€ 3.613,11*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.613,11*
€ 4.299,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.566,50*
€ 4.244,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.439,62*
€ 4.093,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.382,27*
€ 4.024,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.360,36*
€ 3.998,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
E6010728
ab € 1.048,31*
Zubehör
Roart Transportsysteme
60-1151 RAL 2004 REINORANGE
ab € 91,63*
Zubehör
Roart Transportsysteme
60-1155 RAL 2004 REINORANGE
ab € 655,42*
Zubehör
Roart Transportsysteme
60-1152 RAL 2004 REINORANGE
ab € 286,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.