Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Halterung, 3-fach für Handschuhboxen, offen, 250x80x390 mm, inkl. Mont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Halterung, 3-fach für Handschuhboxen, offen, 250x80x390 mm, inkl. Mont
Edelstahl Halterung, 3-fach für Handschuhboxen, offen, 250x80x390 mm, inkl. Mont
Edelstahl Halterung, 3-fach für Handschuhboxen, offen, 250x80x390 mm, inkl. Mont
Edelstahl Halterung, 3-fach für Handschuhboxen, offen, 250x80x390 mm, inkl. Mont
Edelstahl Halterung, 3-fach für Handschuhboxen, offen, 250x80x390 mm, inkl. Mont
Artikel-Nr.:
     369-E6010767
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E6010767
EAN/GTIN:
     4030695059218
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Feinmechaniker-Handschuhe
∙ Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anlieferung:
montiert
Abmessung (B x T x H):
250 x 80 x 390mm
Höhe:
390 mm
Abmessungen (B x T x H):
250 x 80 x 390 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
250 mm
Anzahl Fächer:
3 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 112,33*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 128,53*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 130,89*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,75*
€ 135,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 148,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5930
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.