Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Wandspender, 1-fachfür Handschuhboxen, geschlossen, 250x130x80 mm, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Wandspender, 1-fachfür Handschuhboxen, geschlossen, 250x130x80 mm, ink
Edelstahl Wandspender, 1-fachfür Handschuhboxen, geschlossen, 250x130x80 mm, ink
Edelstahl Wandspender, 1-fachfür Handschuhboxen, geschlossen, 250x130x80 mm, ink
Artikel-Nr.:
     369-E6010770
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E6010770
EAN/GTIN:
     4030695059300
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
∙ Edelstahl-Wandspender inkl. Befestigungsmaterial ∙ Geschlossene Ausführung ∙ Geeignet für die Verpackungen verschiedener Hersteller
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anlieferung:
montiert
Abmessung (B x T x H):
130 x 80 x 250mm
Höhe:
250 mm
Abmessungen (B x T x H):
130 x 80 x 250 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
130 mm
Anzahl Fächer:
1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 46,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 51,43*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 56,85*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 43,84*
€ 56,93*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 51,07*
€ 65,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5920
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.