Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip
Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip
Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip
Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip
Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip
Winkelansatztisch, links, BxTxH 800x600x680-760 mm, Platte weiß, Umleimer Multip
Artikel-Nr.:
     369-E6011488
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     AE166AVLK 9010/K106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
ansatztisch weiß
ansatztisch
mauser ansatztisch
· Verkettung mit Grundtisch über verschraubte Auflagewinkel
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
680-760 mm
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
reinweiß
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
800 mm
Verkettung:
rechts zu montieren
Material Tischplatte:
Kunststoffschichtplatte
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtische, Tische, Bürotische, Anbautische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 171,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 215,44*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.