Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 369
>
Lager- und Betriebseinrichtungen
>
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Sonstige Büroschränke
>
Artikel
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach links offen, Inne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-E6011496
Hersteller:
Mauser
Herst.-Nr.:
KHDAWT2-08LK 9010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschränke
Büroschrank
Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.br/· Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände · Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark · Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem · Inkl. 2 Fachböden, Materialschale und separat abschließbarem Privatfach · Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlichbr/br/· Inneneinrichtung in RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL_9006_weissaluminium
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_9010_reinweiss
Ausführung Auszug:
nach_links_offen
Anlieferung:
montiert
Plattenfarbe:
weiß
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ordnerhöhen:
2,5 Stück
Anzahl Böden:
2 Stück
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Sonstige Büroschränke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,68*
€ 913,81*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.021,95*
€ 1.138,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,70*
€ 1.355,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,97*
€ 1.337,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,40*
€ 1.288,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,23*
€ 1.254,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,95*
€ 1.216,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachteiler, 150 mm hoch, reinweiß, für Hochauszugschrank
Mauser
FT150_KH 9010
ab € 14,66*
Zubehör
Fachteiler, 250 mm hoch, reinweiß, für Hochauszugschrank
Mauser
FT250_KH 9010
ab € 15,89*
Zubehör
Gegengewicht, 36 kg schwer, für Hochauszugschrank
Mauser
GG
ab € 109,72*
Zubehör
Hängeregistraturauszug, für Lateral-Hängeregistratur DIN A4, reinweiß, Einbau un
Mauser
AH1_KH 9010
ab € 126,75*
Zubehör
Kleinschublade, mit Gefach-Trennwand, reinweiß, Einbau unter Fachboden links in
Mauser
KSKH_L 9010
ab € 89,37*
Zubehör
Kleinschublade, mit Gefach-Trennwand, reinweiß, Einbau unter Fachboden rechts in
Mauser
KSKH_R 9010
ab € 89,85*
Zubehör
Zusatz-Fachboden, geschlitzt, reinweiß, für Hochauszugschrank
Mauser
FB_KH 9010
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen