Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1025 mm, 2,5 OH, Auszug nach rechts offen, Inn
Artikel-Nr.:
     369-E6011498
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     KHDAWT2-08RK 9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschränke
Büroschrank
Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.br/· Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände · Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark · Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem · Inkl. 2 Fachböden, Materialschale und separat abschließbarem Privatfach · Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlichbr/br/· Inneneinrichtung in RAL 9011 graphitschwarz
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL_9006_weissaluminium
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_9006_weissaluminium
Ausführung Auszug:
nach_rechts_offen
Anlieferung:
montiert
Plattenfarbe:
lichtgrau
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ordnerhöhen:
2,5 Stück
Anzahl Böden:
2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,92*
€ 914,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.024,48*
€ 1.149,48*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,01*
€ 1.354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,75*
€ 1.305,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,80*
€ 1.269,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,48*
€ 1.219,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
FT150_KH 9011
ab € 14,78*
Zubehör
Mauser
FR250_KH 9011
ab € 13,46*
Zubehör
Mauser
GG
ab € 109,53*
Zubehör
Mauser
AH1_KH 9011
ab € 126,42*
Zubehör
Mauser
KSKH_L 9011
ab € 89,37*
Zubehör
Mauser
KSKH_R 9011
ab € 89,38*
Zubehör
Mauser
FB_KH 9011
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.