Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen
Hochauszugschrank, BxTxH 432x800x1205 mm, 3 OH, Auszug nach rechts offen, Innen
Artikel-Nr.:
     369-E6011503
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     KHDAWT3-08RK 9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschränke
Büroschrank
Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.br/· Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände · Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark · Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem · Inkl. 2 Fachböden, Materialschale und separat abschließbarem Privatfach · Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlichbr/br/· Inneneinrichtung in RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL_9006_weissaluminium
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_9010_reinweiss
Ausführung Auszug:
nach_rechts_offen
Anlieferung:
montiert
Plattenfarbe:
weiß
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ordnerhöhen:
3 Stück
Anzahl Böden:
2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,57*
€ 936,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.042,93*
€ 1.171,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,56*
€ 1.394,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,95*
€ 1.379,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,04*
€ 1.292,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,95*
€ 1.261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,93*
€ 1.241,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
FT150_KH 9010
ab € 14,67*
Zubehör
Mauser
FT250_KH 9010
ab € 15,99*
Zubehör
Mauser
GG
ab € 110,34*
Zubehör
Mauser
AH1_KH 9010
ab € 126,50*
Zubehör
Mauser
KSKH_L 9010
ab € 89,40*
Zubehör
Mauser
KSKH_R 9010
ab € 89,33*
Zubehör
Mauser
FB_KH 9010
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.