Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe
Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe
Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe
Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe
Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe
Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x420x1965 mm, 5 OH, 4 Böden, Schloss, reinwe
Artikel-Nr.:
     369-E6011512
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     BSG5-4-12-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Freie Verkehrswege im Büro - durch das Schiebetürenprinzip· Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl · Hochwertige Einbrennlackierung · Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Türschienen liegen unter Unterbodenniveau · Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern, inkl. 2 Schlüssel · Sockelhöhe 100 mm · Bodenausgleichsschrauben · Stahlfachböden graphitschwarz lackiert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar · Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Mitteltrennwand:
nein
Material:
Stahl
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Anlieferung:
montiert
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1200 x 420 x 1965mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Höhe:
1965 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 420 x 1965 mm
Tiefe:
420 mm
Abmessung Tiefe:
420 mm
Abmessung Höhe:
1965 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
reinweiß
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürenschrank, Büro-Schiebetürenschränke, Büro-Schiebetürenschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schränke, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,67*
€ 742,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,34*
€ 734,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,14*
€ 628,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.