Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Artikel
Regalkasten, PP, BxTxH 152x300x83 mm, Farbe rot, VE 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6011650
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
30152 22 01
EAN/GTIN:
4031022067913
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
· Aus Polypropylen · Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · Mit Rippenboden · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
mögliche Trennplatten:
3 Stück
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessung Breite:
152 mm
VE:
10 Stück
Farbe:
rot
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Lagerbehälter aus Kunststoff
>
Regalkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Regal-Kasten
,
Regalkasten
,
Regallagerkasten
,
la-ka-pe regalkasten
,
klarsicht-magazin
,
lagerkasten kunststoff
,
Lagerboxen
,
Lagersysteme
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoff-Kasten
,
Kleinteilekasten
,
Kleinteilekästen
,
Kleinteilelagerung
,
Regalkästen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
15 Tage
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,77*
€ 31,90*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 42,16*
Lager 827
9 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 43,84*
Lager 5272
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,12*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,34*
€ 57,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,47*
€ 68,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
25x Trennwand für Kleinteilebox Breite 152 mm
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00152 22 07
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen