Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
ESD Kleinteilemagazin
>
Artikel
Regalkasten, leitfähiges PP, BxTxH 93x300x83 mm, Farbe schwarz, VE 16 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6011686
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
30093 12 20
EAN/GTIN:
4031022070524
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
· Aus leitfähigem Polypropylen · Besonders geeignet für die Lagerung und dem Transport von Elektronikbauteilen · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
mögliche Trennplatten:
3 Stück
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessung Breite:
93 mm
VE:
16 Stück
Farbe:
schwarz
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Lagerbehälter aus Kunststoff
>
Regalkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Regal-Kasten
,
Regalkasten
,
Regallagerkasten
,
la-ka-pe regalkasten
,
klarsicht-magazin
,
lagerkasten kunststoff
,
Lagerboxen
,
Lagersysteme
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoff-Kasten
,
Kleinteilekasten
,
Kleinteilekästen
,
Kleinteilelagerung
,
Regalkästen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 94,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 127,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,01*
€ 151,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,18*
€ 148,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,71*
€ 143,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,87*
€ 141,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,30*
€ 122,93
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 6,45625* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Querteiler, aus Polypropylen, VE 25 Stk, für Breite 93 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00093 12 28
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen