Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, leitfähiges PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, leitfähiges PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Regalkasten, leitfähiges PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Regalkasten, leitfähiges PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Regalkasten, leitfähiges PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6011688
Herst.-Nr.:
     30186 12 20
EAN/GTIN:
     4031022070500
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
· Aus leitfähigem Polypropylen · Besonders geeignet für die Lagerung und dem Transport von Elektronikbauteilen · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
mögliche Trennplatten:
3 Stück
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessung Breite:
186 mm
VE:
8 Stück
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 75,57*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 75,65*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 84,84*
€ 104,41*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,41*
€ 124,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,17*
€ 123,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,56*
€ 116,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00186 12 28
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.