Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Silikonfett NSF-H1 DVGWNLGI-Klasse 3 transparent Tube 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Silikonfett NSF-H1 DVGWNLGI-Klasse 3 transparent Tube 10ml
Multi-Silikonfett NSF-H1 DVGWNLGI-Klasse 3 transparent Tube 10ml
Multi-Silikonfett NSF-H1 DVGWNLGI-Klasse 3 transparent Tube 10ml
Multi-Silikonfett NSF-H1 DVGWNLGI-Klasse 3 transparent Tube 10ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6012163
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     E6012163
EAN/GTIN:
     4038127407644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
Silicon
Silikon
Multisiliconfett OKS 1110 Ausführung: Vielseitig einsetzbares Siliconfett ∙ Transparent ∙ Medienbeständig ∙ Sehr gute Kunststoffverträglichkeit ∙ Kein Austrocknen oder Ausbluten ∙ Geruchs- und geschmacksneutral ∙ Haftstark ∙ NSF H1 (Reg.-Nr. 124381) ∙ DVGW DIN EN 377 ∙ Reg.-Nr. NG-5162BL0484 ∙ Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C ∙ NLGI-Klasse: 3 Anwendung: Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikonfett, oks allroundpaste, montagepaste, Silikonfette, OKS, OKS 1110, Mehrzweckfette, Fette, Spezialfette, Lebensmittelfette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,34*
13 Tage
1578
50
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,66*
€ 3,95*
1
€ 3,19*
ab € 2,69*
€ 3,98*
Lager 369
50
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.