Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6013547 Herst.-Nr.: 1435457 EAN/GTIN: 4007081540025 |
| |
|
| | |
| Hinweise: i.KunststoffkofferEigenschaften: mit Handnietzange NTX (Art.-Nr. 4000 813 032) · mit 3 Mundstücken: 10/18, 10/24 und 10/32Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 205mm· Länge: 340mm· Verpackung: i.Kunststoffkoffer· Höhe: 40mmLieferumfang: Inhalt:1 Stück Handnietzange NTX, Arbeitsbereich bis 5 mm Alu und 4 mm Stahl und Edelstahl, und 12 Blindnietabmessungen, 3 und 4 mm Ø, aus verschiedenen Werkstoffen (Gesamtstückzahl 940 Stück)1 MontageschlüsselLieferung im KunststoffkofferFußnote: Inhalt:1 Stück Handnietzange NTX, Arbeitsbereich bis 5 mm Alu und 4 mm Stahl und Edelstahl, und 12 Blindnietabmessungen, 3 und 4 mm Ø, aus verschiedenen Werkstoffen (Gesamtstückzahl 940 Stück)1 MontageschlüsselLieferung im Kunststoffkoffer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Standard-Blindniete, Standardblindniete, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, blindnietzange gesipa, modul werkzeuge, Blindnietsortimente, Blindnieten-Sortimente, Blindniet-Sortimente, Sortiments-Kasten, Sortiments-Kästen, Sortimentskasten, Sortimentskästen |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,17* | € 111,36* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 96,22* | € 111,47* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,15* | € 111,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 97,37* | € 112,19* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 119,00* | € 136,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|