Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsägeblatt 150 mm 14 ZpZ 12Stück/Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsägeblatt 150 mm 14 ZpZ 12Stück/Pack
Holzsägeblatt 150 mm 14 ZpZ 12Stück/Pack
Holzsägeblatt 150 mm 14 ZpZ 12Stück/Pack
Artikel-Nr.:
     369-E6013567
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     313121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puk-Sägeblätter
Puksägen
Handsägen für Holz
Holz-Sägeblatt
Holzsägeblatt Ausführung: Mit scharfer Zahnung, wellgeschränkt, spezialgehärtet, mit Einhängestift ∙ Für Sägebogen Art.-Nr. E 600 9381, E 601 3566, E 448 120 und E 448 160 ∙ Gröbere Zahnung ∙ VE = 12 Stück Anwendung: Zum Schneiden von Holz
Weitere Informationen:
Anwendung:
zum Schneiden von Holz
Blattbreite:
6 mm
Ausführung:
PUK-Holzsägeblätter (Pack à 12 Stück)
Zähne per cm:
5.5
Zähne pro Zoll:
14
Zahnung:
grob
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.