Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M16 Bohrungs-D.19mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M16 Bohrungs-D.19mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M16 Bohrungs-D.19mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M16 Bohrungs-D.19mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M16 Bohrungs-D.19mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6015067
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81901
EAN/GTIN:
     4020772081904
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 30mm· D2: 19mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 73kN· H3: 6,2mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
10
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,22*
3 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,24*
4 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,25*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.