Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M20 Bohrungs-D.23,2mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M20 Bohrungs-D.23,2mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M20 Bohrungs-D.23,2mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M20 Bohrungs-D.23,2mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M20 Bohrungs-D.23,2mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6015068
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81919
EAN/GTIN:
     4020772081911
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 36mm· D2: 23,2mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 117kN· H3: 7,5mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,61*
5 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 1,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,02*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,06*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.