Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle
Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle
Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle
Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle
Artikel-Nr.:
     369-E6016119
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4054773009810
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Eigenschaften: zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet · durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht · mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftetTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Ausgangsspannung: 2 - 8V· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: jaLieferumfang: Lieferumfang: Transformator im Holzkasten · Kastengröße 240 x 240 x 110 mm · mit Kabel und Stecker, Schreibgriffel · Masseplatte und 3 Schreibelektroden 1,2 x 25 mmFußnote: Lieferumfang: Transformator im Holzkasten · Kastengröße 240 x 240 x 110 mm · mit Kabel und Stecker, Schreibgriffel · Masseplatte und 3 Schreibelektroden 1,2 x 25 mm
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 177,11*
2 Tage
60
€ 4,99*
ab € 154,11*
€ 177,29*
1 Tag
42
€ 5,59*
ab € 156,42*
€ 181,03*
6 Tage
60
€ 5,99*
ab € 153,85*
€ 182,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 219,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
70041
ab € 170,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.