Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 10m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT
Artikel-Nr.:
     369-E6016189
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     003.640
EAN/GTIN:
     4028232003640
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Hinweise: schwarzEigenschaften: mit leichter Gummischlauchleitung · komplett mit angespritztem Gummistecker und -kupplung · mit KunststoffeinsatzTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 17,78*
€ 24,66*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 17,72*
€ 24,68*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 25,12*
3 Tage
94
€ 6,00*
ab € 18,53*
€ 25,61*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weingärtner Kabel
02101
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.