Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2,5mm² schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2,5mm² schwarz IP44
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2,5mm² schwarz IP44
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2,5mm² schwarz IP44
CEE-Verlängerung m.Phasenwender 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2,5mm² schwarz IP44
Artikel-Nr.:
     369-E6016220
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     NW363.525
EAN/GTIN:
     4028232385418
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
gummi-verlängerungsleitung 25m schw...
cee-verlängerungsleitung 25m
Hinweise: Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichEigenschaften: mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarzTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee verlängerungsleitung, CEE-Verlängerskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.