Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kuppl.16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Kuppl.16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT
CEE Kuppl.16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT
CEE Kuppl.16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT
CEE Kuppl.16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT
Artikel-Nr.:
     369-E6016228
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     632.156
EAN/GTIN:
     4028232087503
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose
Hinweise: IP44Eigenschaften: 5-polig · spritzwassergeschützt · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400V · Steckerstellung 6hArt.-Nr. 4000 873 887: mit vernickelten KontaktenTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Steckerstellung: 6h
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a, CEE-Steckerkupplungen, Kabelkupplungen, Kabelkupplungen ,CEE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,35*
3 Tage
195
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,38*
5 Tage
261
€ 8,90*
ab € 3,82*
€ 5,57*
1 Tag
183
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,61*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,29*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
632.256
ab € 4,72*
Ähnlich
k.A.
832.356
ab € 21,07*
Ähnlich
Jäger Direkt
662.156
ab € 5,56*
Ähnlich
Jäger Direkt
632.156.V
ab € 6,01*
Ähnlich
Jäger Direkt
632.156.01
ab € 6,48*
Ähnlich
Jäger Direkt
632.1526
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.