Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kuppl.63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Kuppl.63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
CEE Kuppl.63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
CEE Kuppl.63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
CEE Kuppl.63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
Artikel-Nr.:
     369-E6016230
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     832.356
EAN/GTIN:
     4028232169759
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 63 a 400 v 6h
cee kupplungsdose 400v
Hinweise: IP67Eigenschaften: 5-polig · spritzwassergeschützt · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400V · Steckerstellung 6hArt.-Nr. 4000 873 887: mit vernickelten KontaktenTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Steckerstellung: 6h
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEE-Steckerkupplungen, Kabelkupplungen, Kabelkupplungen ,CEE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,24*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 21,35*
€ 28,38*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 21,91*
€ 29,04*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 22,45*
€ 29,74*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 24,27*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
632.156
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
632.256
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.