| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6016346 Herst.-Nr.: 995.640 EAN/GTIN: 4028232219928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweise: KunststoffboxEigenschaften: mit Kunststoffkragen · für Kabelquerschnitte von 0,5 - 16 mm² · Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228, Teil 4Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinnt· Verpackung: Kunststoffbox· Material: KupferLieferumfang: 50 St. 0,50 mm², weiß100 St. 0,75 mm², grau100 St. 1,00 mm², rot100 St. 1,50 mm², schwarz 50 St. 2,50 mm², blauFußnote: 50 St. 0,50 mm², weiß100 St. 0,75 mm², grau100 St. 1,00 mm², rot100 St. 1,50 mm², schwarz 50 St. 2,50 mm², blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Sortimente, Aderendhülsensortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |