Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner Nr.6848H Gr.2 horiz.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussspanner Nr.6848H Gr.2 horiz.AMF
Verschlussspanner Nr.6848H Gr.2 horiz.AMF
Verschlussspanner Nr.6848H Gr.2 horiz.AMF
Verschlussspanner Nr.6848H Gr.2 horiz.AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6016487
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94698
EAN/GTIN:
     4020772094690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Eigenschaften: horizontalTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· L5: 69mm· C: 13mm· D: 5,2mm· E max.: 72mm· L1: 125-159mm· E min.: 38mm· H1: 47mm· H2: 99mm· Armlänge: 69mm· B max.: 76mm· Bohrungs-Ø: 5,2mm· F: 11mm· B min.: 42mm· P: 26mm· K: 6,4mm· M: 19,5-23,5mm· H: 12mm· N: 38mm· D1: 4mmLieferumfang: Lieferung inkl. GegenhalterFußnote: Lieferung inkl. Gegenhalter
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, Aufspannwerkzeuge, Spanner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 25,15*
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 19,69*
€ 25,28*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 25,92*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 20,75*
€ 26,46*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 25,40*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.