Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schaftschleifmittel
>
Schleifring
>
Artikel
Schleifhülse, Durchmesser 25 mm, Breite 25 mm, Körnung 80, Korund, zylindrische
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6016728
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
E6016728
EAN/GTIN:
4007220148082
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifhülse Korund A
Ausführung: Korund, zylindrische Form ∙ Zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material bildet die Basis ∙ Durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht ∙ Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = ca. 20 - 30 m/sec.
Anwendung: Schleifbänder werden in der Serienfertigung, bei der Nachbearbeitung und in der Montage verwendet ∙ Die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitung
Weitere Informationen:
Kopf-Ø x Höhe:
25 x 25 mm
Drehzahl empf.:
16000min-1
... >
Oberflächentechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
,
Schleifbandring
,
Schleifhülle
,
Schleifhülse
,
Schleifring
,
Vlies-Schleifbandhülse
,
Lamellenrolle
,
Lamellenschleifrad
,
Lamellenschleifwalze
,
Satinierwalze
,
Schleifrolle
,
Schleifwalze
,
lamellenschleifrad k80
,
lamellenschleifrad
,
satinierwalze pferd
,
Schleifband für Schleifbandkörper
,
Schleifbandkörper
,
Schleifbänder
,
Schleifbänder für Schleifbandkörper
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,60*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,78*
Lager 5VQEQ
1 Tag
28
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 39,40*
€ 53,02*
Lager 214
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 40,40*
€ 54,36*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,47*
€ 62,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4747* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,84*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,93*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen