Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen
Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen
Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen
Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen
Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen
Sichtlagerkasten mit rückseitiger Griffmulde, BxH 200x150 mm, Tiefe außen/innen
Artikel-Nr.:
     369-E6017691
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6003.00.0259
EAN/GTIN:
     4251142248829
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
· Verstärkte Sichtlagerkästen mit allen Eigenschaften eines Qualitätskastens zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis ∙ Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität ∙ Mit umlaufendem Stapelrand ∙ Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen ∙ Aus Polyethylen: Voll recyclebar, bruchsicher und formbeständig ∙ Temperaturbeständig von -40 ° bis +80 °C ∙ Lebensmittelecht ∙ Physiologisch einwandfrei und beständig gegen Laugen und Säurenbr/br/Leitfähige ESD-geschützte Sichtlagerkästen erhalten Sie auf Anfragebr/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Glatte Innenwände zur leichten Reinigungbr/· Rippenverstärkungbr/· Rückseitige Griffmuldebr/· Lebensmittelechtbr/· Voll Recyclingfähigbr/· Einzelstückabnahme möglichbr/· GS-geprüfte Qualität
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung Tiefe:
350 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Abmessung Breite:
200 mm
Farbe:
naturweiß
Auflast:
100 kg
Traglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, kappes lagersichtkasten, Lagerboxen, Lagersichtkästen, Lagersysteme, Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Lagerkasten, Lagerkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 9,97*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,95*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,41*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 17,35*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,93*
Zubehör
RASTERPLAN
6068.00.6266
ab € 0,23*
Zubehör
RASTERPLAN
6068.00.6265
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.